ユニット
ユニフィットテープ
色の使い分けで様々な意味合いの区画表示ができます。
オレフィン系フィルムを使用し、燃焼時に有毒な塩素ガスを発生しません。
粗面(凹凸面)に追従性が良い強粘着タイプの合成ゴム系粘着剤を使用しています。
用途
工場内の通路確保表示、危険箇所明示、置場スペースの区分けに。
施設、店舗などの通路表示に。
仕様
(別作可否)不可、(筆記可否)不可
材質
基材:オレフィン系フィルム 粘着剤:合成ゴム系
厚さ(mm)
0.12
主な用途
表示・安全
使用条件
切断にはカッターが必要
使用場所
屋内
内容量
1巻
注意
※貼る前に床の埃、汚れ(特に油分)をきれいに取り除いてください。
※フォークリフト等の走行路には使用しないでください。
全16種類を絞り込む
色
選択してください
イエロー
イエロー/ブラック
オレンジ
グリーン
ブルー
ホワイト
レッド
幅(mm)
50
100
長さ(m)
10
20
16種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
色
トラスコ品番
幅(mm)
質量(g)
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20947205
863-607
イエロー/ブラック
183-7067
50
110
10
¥
4,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20947266
863-614
レッド
184-1849
50
170
20
¥
6,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20947300
863-617
イエロー/ブラック
183-7084
50
170
20
¥
7,900
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20947449
863-644
ホワイト
184-1851
100
220
10
¥
6,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20947458
863-645
イエロー
184-3382
100
220
10
¥
6,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20947467
863-646
グリーン
184-0291
100
220
10
¥
6,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20947476
863-647
レッド
183-8632
100
220
10
¥
6,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20947485
863-648
ブルー
183-8655
100
220
10
¥
6,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20947494
863-649
オレンジ
184-0253
100
220
10
¥
6,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20947510
863-650
イエロー/ブラック
184-0285
100
220
10
¥
7,900
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌日出荷
返品不可
20947528
863-655
イエロー
184-1804
100
330
20
¥
13,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20947537
863-656
グリーン
184-0216
100
330
20
¥
13,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20947546
863-657
レッド
183-8721
100
330
20
¥
13,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20947555
863-658
ブルー
183-8681
100
330
20
¥
13,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20947564
863-659
オレンジ
184-1847
100
330
20
¥
13,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
20947580
863-660
イエロー/ブラック
183-7149
100
330
20
¥
15,800
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください