鉄筋マグショット

鉄筋マグショット - アークエース鉄筋マグショット - アークエース鉄筋マグショット - アークエース鉄筋マグショット - アークエース鉄筋マグショット - アークエース鉄筋マグショット - アークエース鉄筋マグショット - アークエース鉄筋マグショット - アークエース

マグネットのため鉄筋への取り付けがワンタッチで取り外しも容易
磁力が強く、曲げ性能に優れ、小径など太さの異なる鉄筋にも1サイズでしっかり接着
色を変えることで配筋施工状況の撮影が分かりやすい
太径の鉄筋へは2枚使用で対応が可能

用途鉄筋施工状況の撮影に最適幅(mm)40厚さ(mm)1.6高さ(mm)50内容量1パック(100枚)
注意
※鉄筋に4つのマグネットがしっかりと接地すようにしっかりと貼り付けて下さい。
※カラーフィルムは大小様々な鉄筋の太さに対応できるように薄い物を使用しているため、取り付け取り外しの際は注意して下さい。
※長時間、直射日光にさらさない様に注意して下さい。
全6種類を絞り込む
6種類すべて表示中
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20918408-
オープン
7,598
8,358(税込)
6日以内出荷
返品不可
20918417-
オープン
7,598
8,358(税込)
6日以内出荷
返品不可
20918426-
オープン
7,598
8,358(税込)
6日以内出荷
返品不可
20918435-
オープン
7,598
8,358(税込)
6日以内出荷
返品不可
20918444-
オープン
7,598
8,358(税込)
6日以内出荷
返品不可
20918460-5色パック(赤・青・黄・緑・白各20枚入)
オープン
7,598
8,358(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

『鉄筋マグショット』商品概要 NETIS【KK 170028 VE】
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする