曜日別特売

デジタルゲージ

デジタルゲージ - テクロックデジタルゲージ - テクロック
測定範囲(mm)12.7使用温度範囲(℃)0~40電源リチウム金属電池 CR2032測定力(N)(MPL)1.5以下機能ゼロセット、プリセット、ピーク検出 、カウント方向切り替え、公差判定、簡易演算、キーカスタマイズ、ファンクションロック、オートOFF、校正時期警告表示、電池電圧低下警告表示、エラー警告表示、出力機能(デジマチック)、表示部回転(330°)測定子(mm)先端形状:球面R1.5(超硬)、取付部: M2.5×0.45保存温度範囲(℃)-10~60アナログバー表示±20目盛電池寿命(年)通常使用で約2.5内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
最小表示量(mm)
戻り誤差(μm)
指示誤差[全測定範囲](μm)
裏ぶた仕様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20926580PC-480S3-F1200.01(MPEH)20(MPEE)20フラット
19,120
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
20926589PC-480S31200.01(MPEH)20(MPEE)20耳金付き
19,120
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
20926598PC-485S3-F1500.001(MPEH)2(MPEE)3フラット
30,250
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
20926607PC-485S31500.001(MPEH)2(MPEE)3耳金付き
30,250
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする