ヴァンテック
水道用ヴァンテックパイプ VPW
耐食性に優れ、安全・衛生な水道ラインを構築します。
用途
建物内の給水設備など
材質
硬質ポリ塩化ビニル管
長さ(mm)
4000
形状
パイプ
長さ(m)
4
JIS規格
JIS K 6742
内容量
1本
注意
※接着剤の使用時には、喚起等十分ご注意下さい。施工方法は標準施工をお願いします。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び外径(mm)
呼び径(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20931069
1112020
26
20
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
20931078
1112025
32
25
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
20931087
1112030
38
30
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
商品豆知識
パイプ(鋼管)の呼称と管用ねじの種類