曜日別特売

ヴァンテックパイプ VP

ヴァンテックパイプ VP - ヴァンテック

高耐久で長期使用が可能、さらに安定した流量を確保します。

用途建物内の雑排水、汚水、雨水排水などの排水設備に材質硬質ポリ塩化ビニル管長さ(mm)4000形状パイプJIS規格JIS K 6741内容量1本
注意
※接着剤の使用時には、喚起等十分ご注意下さい。施工方法は標準施工をお願いします。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び外径(mm)
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2093109611110404840
オープン
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
特別運賃
2093110511110506050
オープン
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
返品不可
特別運賃
2093111411110758975
オープン
6,798
7,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
特別運賃
209311301111100114100
オープン
9,798
10,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
209311391111150165150
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする