ヴァンテック
ヴァンテックパイプ VU
高耐久で長期使用が可能、さらに安定した流量を確保します。
用途
一般の戸建住宅や簡易な排水設備など
材質
硬質ポリ塩化ビニル管
長さ(mm)
4000
形状
パイプ
長さ(m)
4
JIS規格
JIS K 6741
内容量
1本
注意
※接着剤の使用時には、喚起等十分ご注意下さい。施工方法は標準施工をお願いします。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び外径(mm)
呼び径(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20931148
1114040
48
40
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
20931157
1114050
60
50
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
20931166
1114075
89
75
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
20931175
1117100
114
100
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
20931184
1114151
165
150
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
商品豆知識
パイプ(鋼管)の呼称と管用ねじの種類