オーエッチ工業
中空 平バール
従来のバールに比べて約30%軽い!!
全体焼入れ:最適な熱処理で、曲げに強い。
溶接+カシメ:ダブル接合で緩み・ガタつき無し。
材質
機械構造用炭素鋼
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(kg)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20931376
CBH-450
450
0.49
21
55
13
¥
2,650
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
20931385
CBH-600
600
1
25
75
18
¥
4,430
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
20931394
CBH-750
750
1.2
25
75
18
¥
5,400
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
20931410
CBH-900
900
1.5
25
75
18
¥
8,750
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください