曜日別特売

パイオラン(TM)テープ 標示テープ

パイオラン(TM)テープ 標示テープ - ダイヤテックスパイオラン(TM)テープ 標示テープ - ダイヤテックスパイオラン(TM)テープ 標示テープ - ダイヤテックスパイオラン(TM)テープ 標示テープ - ダイヤテックス
(2件のレビュー)

糊残りの少ない標示テープ。手で簡単に切れて作業性抜群。

トラスコ品番305-8247文字内容ペンキ塗りたて粘着剤アクリル系粘着力(N/25mm[gf])6[600]内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36794816H-06-PN50100.16ポリエチレンクロス
オープン
409
450(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36794816
2023-07-16
用途: 塗装現場

粘着剤付きで便利です。
もう少し価格が下がるか、巻きを多くして欲しい。
若干コスパが悪い

対象商品 : 36794816
2014-05-08
用途: 注意表示

他の現場で使っているのを見て購入しました。目立つし張りやすいので満足してます。需要が増えれば、価格も下がるでしょうか。。。。。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする