TAKAGI(高儀)
強力型貫通万能ピック
貫通タイプ/尻金は鉄製で衝撃に強い/芯材はハイカーボン鋼で全体焼き入れ、クロームメッキ
用途
石膏ボードやプラスチック板の穴あけに/ブリキ板などの極薄板、0.1~0.4mm薄鉄板、缶の穴あけに/木ねじや釘の下穴開けに/金属板のケガキ作業に
材質
芯材:高硬度ハイカーボン鋼、ハンドル:耐衝撃アクリル樹脂、表面処理:クロームメッキ
寸法(mm)
W32×H180×32
全長(mm)
約175
質量(g)
97
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20932329
-
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください