ParkTool(パークツール)
ボトムブラケットツール
CNC加工により高精度に仕上げられたエクスターナルBB用ツール。
本体素材はBBカップに対して傷を付けにくいアルミ製。
お手持ちのラチェットレンチやトルクレンチなどに取り付けてご使用ください。
材質
アルミ
ノッチ数
16
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
差込角(mm)
適合外径(Φmm)
適合ブラケット
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20936407
BBT-49.3
9.5(3/8”sq)
(BB外径)37.6/39~40
Shimano(R) XTR(R) BB93、Shimano(R) Dura-Ace(R) BB9000、Token(R)
¥
4,410
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
20936416
BBT-59.3
9.5角(3/8”sq)
(BB外径)39/41~42
Shimano(R)Ultegra BBR60、Shimano(R)Deore XT MT-800
¥
4,260
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
BBT-49.3 Bottom Bracket Tool ? 16-Notch 39 mm
参考になった
BBT-59.3 Bottom Bracket Tool ? 16-Notch 41 mm
参考になった