日恵製作所
LED回転灯
質量(kg)
0.95
消費電力(W)
9.2
定格電圧(V)
AC100~20
回転数(回/分)
150
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20932916
VK16R-200WR/P
赤
¥
25,500
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
20932925
VK16R-200WY/P
黄
¥
25,500
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る