日本プラスチック工業
塩ビパイプ HIVP管 4m
耐衝撃性に優れた水道用硬質塩ビパイプです。
用途
耐衝撃性が必要となる給水用
材質
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル(HI-PVC)
形状
パイプ
長さ(m)
4
使用温度範囲(℃)
常温(5~35℃)
規格
JISK6742
長さ許容差(mm)
-10~+30
管種
HIVP管
内容量
1本
関連資料:
図面(0.03MB)
注意
※接着剤の使用時には、換気等十分ご注意下さい。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20951116
HI-VP13
13
¥
1,420
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
地域運賃
20951125
HI-VP16
16
¥
2,100
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
地域運賃
20951134
HI-VP20
20
¥
2,510
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
地域運賃
20951150
HI-VP25
25
¥
3,610
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
地域運賃
20951159
HI-VP30
30
¥
4,400
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
6日以内出荷
特別運賃
20951168
HI-VP40
40
¥
6,320
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
地域運賃
20951177
HI-VP50
50
¥
8,870
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
6日以内出荷
地域運賃
20951186
HI-VP65
65
¥
11,270
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
地域運賃
20951195
HI-VP75
75
¥
17,320
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
地域運賃
20951204
HI-VP100
100
¥
25,830
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
7日以内出荷
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
商品豆知識
パイプ(鋼管)の呼称と管用ねじの種類