日本プラスチック工業
塩ビパイプ VU管 1m
薄肉管で軽く、無圧用で使用出来る硬質塩ビパイプです。
用途
排水用
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状
パイプ
使用温度範囲(℃)
常温(5~35℃)
長さ許容差(mm)
±10
管種
VU管
内容量
1セット(4本)
注意
※接着剤の使用時には、換気等十分ご注意下さい。
全8種類を絞り込む
呼び径(A)
選択してください
40
50
65
75
100
125
150
200
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
呼び径(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20951439
VU40
40
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
地域運賃
20951448
VU50
50
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
地域運賃
20951457
VU65
65
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
6日以内出荷
地域運賃
20951466
VU75
75
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
6日以内出荷
地域運賃
20951475
VU100
100
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
20951484
VU125
125
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
地域運賃
20951500
VU150
150
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
地域運賃
20951509
VU200
200
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
6日以内出荷
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
パイプ(鋼管)の呼称と管用ねじの種類