日本プラスチック工業
塩ビパイプ HIVP管 1m
耐衝撃性に優れた水道用硬質塩ビパイプです。
用途
耐衝撃性が必要となる給水用
材質
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル(HI-PVC)
形状
パイプ
使用温度範囲(℃)
常温(5~35℃)
長さ許容差(mm)
±10
管種
HIVP管
内容量
1セット(4本)
注意
※接着剤の使用時には、換気等十分ご注意下さい。
全10種類を絞り込む
呼び径(A)
選択してください
13
16
20
25
30
40
50
65
75
100
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
呼び径(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20951518
HI-VP13
13
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
地域運賃
20951527
HI-VP16
16
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
地域運賃
20951536
HI-VP20
20
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
20951545
HI-VP25
25
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
6日以内出荷
地域運賃
20951554
HI-VP30
30
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
6日以内出荷
地域運賃
20951570
HI-VP40
40
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
6日以内出荷
地域運賃
20951579
HI-VP50
50
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
6日以内出荷
特別運賃
20951588
HI-VP65
65
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
6日以内出荷
特別運賃
20951597
HI-VP75
75
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
特別運賃
20951606
HI-VP100
100
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
商品豆知識
パイプ(鋼管)の呼称と管用ねじの種類