溶接帽子ロング

溶接帽子ロング - CUC(中国産業)溶接帽子ロング - CUC(中国産業)溶接帽子ロング - CUC(中国産業)溶接帽子ロング - CUC(中国産業)溶接帽子ロング - CUC(中国産業)溶接帽子ロング - CUC(中国産業)溶接帽子ロング - CUC(中国産業)溶接帽子ロング - CUC(中国産業)
(1件のレビュー)

通気性・吸水性に優れた高品質綿100%の厚手生地をワンウォッシュし、さらに肌触り・風合いのよい仕上げをしたシリーズ。
ボタン・リベットはすべてYKKを採用。
男女ユニセックス仕様、耐熱、頑丈。

用途ワークウェア(帽子)種別帽子混率(%)綿100機能耐熱、通気性、頑丈、吸汗、ユニセックス内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
頭囲(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20967198770006ベージュF59~62
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
20967207770006ベージュXL62~65
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
20967216770006コンF59~62
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
20967225770006コンXL62~65
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
20967234770006グレーF59~62
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
20967250770006グレーXL62~65
オープン
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
20967259770006シルバーF59~62
オープン
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
20967268770006シルバーXL62~65
オープン
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
20967286770006アースグリーンXL62~65
オープン
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
20967304770006ブルーグレーXL62~65
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
20967295770006ブルーグレーF59~62
オープン
1,598
1,758(税込)
取扱停止中
20967277770006アースグリーンF59~62
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20967216
2024-12-06
用途: 剪定枝の焼却時
サービス業

焼却時に爆ぜたかけらが飛んでくる事があるのでその防護の為に保護メガネと共に使用。冬場は防寒にもなるので良い。サイズは頭が特に大きく無ければFで丁度良い。装着感は悪くないが帽子のツバは視界の妨げになるので無い方が良かったかも。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする