曜日別特売

長袖ハーフジップ(パッド付き)

長袖ハーフジップ(パッド付き) - CUC(中国産業)長袖ハーフジップ(パッド付き) - CUC(中国産業)長袖ハーフジップ(パッド付き) - CUC(中国産業)長袖ハーフジップ(パッド付き) - CUC(中国産業)

裏面起毛スタイルの生地が採用されたコンプレッションシリーズ。
不快なパチパチ感を抑える制電糸を使用。
搬送時の負担を軽減させるための肩パッドが採用されている。
ごろつき感の無いフラットシーマで着心地の良さを向上させ、吸汗・速乾にも優れたストレッチ性のある生地で動きやすさをサポートする。
脇には臭いを抑える消臭テープつき。
春夏用コンプレッションの着心地や動きやすさをそのまま秋冬用としてデザインした仕様。

用途ワークウェア(防寒コンプレッション)種別長袖シャツN・ブラック機能ウォーム(保温性)、帯電防止、吸汗、速乾、ストレッチ、消臭効果袖丈長袖内容量1着
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
ウエスト(cm)
着丈(cm)
適応身長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20968020800011M88~967268165~175
オープン
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
20968029800011L92~1007670175~185
オープン
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
20968038800011LL96~1048072175~185
オープン
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
209680478000113L100~1088472175~185
オープン
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
209680568000114L104~1128872175~185
オープン
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする