アソー
エースボール RV(両テーパー 両内ねじ型) 【RoHS】
バルブ本体と、取付部が独立して回転。セット角度と取付口が自由に設定可能。狭い場所でも簡単に接続できます。
材質(本体)
黄銅/クロムメッキ
使用流体
水、空気、油(材質に悪影響の無い流体)
使用温度範囲(℃)
-10~80(凍結無きこと)
高さ(mm)
29
最高使用圧力(MPa)
0.98
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用圧力(MPa)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20975817
BW-7911R
0.98
86
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
20975826
BW-7922R
0.98
90
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材