曜日別特売

エースボール 外・内テーバーネジ型 ホワイト 【RoHS】

エースボール 外・内テーバーネジ型 ホワイト 【RoHS】 - アソーエースボール 外・内テーバーネジ型 ホワイト 【RoHS】 - アソーエースボール 外・内テーバーネジ型 ホワイト 【RoHS】 - アソーエースボール 外・内テーバーネジ型 ホワイト 【RoHS】 - アソーエースボール 外・内テーバーネジ型 ホワイト 【RoHS】 - アソーエースボール 外・内テーバーネジ型 ホワイト 【RoHS】 - アソーエースボール 外・内テーバーネジ型 ホワイト 【RoHS】 - アソーエースボール 外・内テーバーネジ型 ホワイト 【RoHS】 - アソー

選べるハンドル。標準色(オレンジ)以外にも、各色をラインナップ。ショートハンドル、カラーハンドル、材質違いもご用意。使用するスペース、環境や液体の種分けなどにあわせてお選びください。ハンドル位置自由自在。標準パターン(R1)以外にも、使用する箇所により、ハンドルの操作位置を選択することができます。

材質(本体)黄銅接続R×Rcハンドル長さ(mm)40ハンドル色ホワイトハンドル形状レバー式材質(ハンドル)樹脂RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
開閉
内ネジ
外ネジ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20978687BM-9011R-L1-WHハンドル開閉パターン記号:L1PT1/8PT1/8
オープン
1,598
1,758(税込)
16日以内出荷
20978696BM-9011R-L2-WHハンドル開閉パターン記号:L2PT1/8PT1/8
オープン
1,598
1,758(税込)
16日以内出荷
20978705BM-9011R-L3-WHハンドル開閉パターン記号:L3PT1/8PT1/8
オープン
1,598
1,758(税込)
16日以内出荷
20978714BM-9011R-L4-WHハンドル開閉パターン記号:L4PT1/8PT1/8
オープン
1,598
1,758(税込)
16日以内出荷
20978730BM-9011R-R2-WHハンドル開閉パターン記号:R2PT1/8PT1/8
オープン
1,598
1,758(税込)
16日以内出荷
20978739BM-9011R-R3-WHハンドル開閉パターン記号:R3PT1/8PT1/8
オープン
1,798
1,978(税込)
16日以内出荷
20978748BM-9011R-R4-WHハンドル開閉パターン記号:R4PT1/8PT1/8
オープン
1,598
1,758(税込)
16日以内出荷
20978757BM-9011R-WHハンドル開閉パターン記号:R1PT1/8PT1/8
オープン
1,598
1,758(税込)
16日以内出荷
20978766BM-9022R-L1-WHハンドル開閉パターン記号:L1PT1/4PT1/4
オープン
1,598
1,758(税込)
16日以内出荷
20978775BM-9022R-L2-WHハンドル開閉パターン記号:L2PT1/4PT1/4
オープン
1,598
1,758(税込)
16日以内出荷
20978784BM-9022R-L3-WHハンドル開閉パターン記号:L3PT1/4PT1/4
オープン
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
20978800BM-9022R-L4-WHハンドル開閉パターン記号:L4PT1/4PT1/4
オープン
1,598
1,758(税込)
16日以内出荷
20978809BM-9022R-R2-WHハンドル開閉パターン記号:R2PT1/4PT1/4
オープン
1,598
1,758(税込)
16日以内出荷
20978818BM-9022R-R3-WHハンドル開閉パターン記号:R3PT1/4PT1/4
オープン
1,598
1,758(税込)
16日以内出荷
20978827BM-9022R-R4-WHハンドル開閉パターン記号:R4PT1/4PT1/4
オープン
1,598
1,758(税込)
16日以内出荷
20978836BM-9022R-WHハンドル開閉パターン記号:R1PT1/4PT1/4
オープン
1,598
1,758(税込)
16日以内出荷
20978845BM-9033R-L1-WHハンドル開閉パターン記号:L1PT3/8PT3/8
オープン
1,998
2,198(税込)
16日以内出荷
20978854BM-9033R-L2-WHハンドル開閉パターン記号:L2PT3/8PT3/8
オープン
1,998
2,198(税込)
16日以内出荷
20978870BM-9033R-L3-WHハンドル開閉パターン記号:L3PT3/8PT3/8
オープン
1,998
2,198(税込)
16日以内出荷
20978879BM-9033R-L4-WHハンドル開閉パターン記号:L4PT3/8PT3/8
オープン
1,998
2,198(税込)
16日以内出荷
20978888BM-9033R-R2-WHハンドル開閉パターン記号:R2PT3/8PT3/8
オープン
1,998
2,198(税込)
16日以内出荷
20978897BM-9033R-R3-WHハンドル開閉パターン記号:R3PT3/8PT3/8
オープン
1,998
2,198(税込)
16日以内出荷
20978906BM-9033R-R4-WHハンドル開閉パターン記号:R4PT3/8PT3/8
オープン
1,998
2,198(税込)
16日以内出荷
20978915BM-9033R-WHハンドル開閉パターン記号:R1PT3/8PT3/8
オープン
1,998
2,198(税込)
16日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする