曜日別特売

エースボール3W (両内ねじ型) 【RoHS】

エースボール3W (両内ねじ型) 【RoHS】 - アソーエースボール3W (両内ねじ型) 【RoHS】 - アソー

コンパクトな横型三方バルブです。特有のカラー感覚とデザインは機器の機能と美観を高めます。ハンドルの開閉位置・方向を変更できる構造です。3方2面シートLポートタイプ流体の切替えバルブとなります

高さ(mm)29材質(本体)黄銅(C3771/C3604)+クロムメッキ使用温度範囲(℃)-10~80(凍結箇所は除く)最高使用圧力(MPa)0.98使用流体水、空気、油(材質に悪影響のない流体)材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
接続口径D1
接続口径D2
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20979028BT-1111R109Rc1/8Rc1/8
3,600
2,998
3,298(税込)
当日出荷
20979037BT-1222R103Rc1/4Rc1/4
3,600
2,998
3,298(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月3日
20979046BT-3111R110Rc1/8R1/8
3,600
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
20979055BT-3222R111Rc1/4R1/4
3,600
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする