アソー
チッコロ 6000 CW型 【RoHS】
一次側、二次側共にテーパー(PT)内ネジのタイプで、最もポピュラーなタイプの小型ニードルバルブです。パネル取付機能とロック機構を、標準装備しています。
形状
ストレート
材質(本体)
黄銅(C3771BE)(クロームメッキ仕上)
流体
水、油、空気
タイプ
CW型(両内ネジ型)
使用温度範囲(℃)
-10~80(凍結無き事)
使用圧力(MPa)
0.98以下
最高使用圧力(MPa)
0.98
接続
Rc
ハンドル形状
ローレット式
RoHS指令(10物質対応)
対応
バルブ種類
ニードルバルブ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20979150
CW-6011R
6
1/8
¥
4,600
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
20979159
CW-6022R
8
1/4
¥
4,600
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
20979168
CW-6033R
10
3/8
¥
4,800
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材