アソー
チッコロ 8000 CW型 【RoHS】
一次側、二次側共にテーパー(PT)内ネジのタイプで、機器等への取り付けの選択肢を広げる小型のニードルバルブです。パネル取付機能とロック機構と開度指示機構を、標準装備しています。
形状
ストレート
材質(本体)
黄銅(C3771BE)(クロームメッキ仕上)
流体
水、油、空気
タイプ
CW型(両内ネジ型)
使用圧力(MPa)
0.98以下
最高使用圧力(MPa)
0.98
接続
Rc
ハンドル形状
ローレット式
RoHS指令(10物質対応)
対応
バルブ種類
ニードルバルブ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20979326
CW-8011R
6
1/8
¥
8,500
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
5日以内出荷
20979335
CW-8022R
8
1/4
¥
8,500
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
20979344
CW-8033R
10
3/8
¥
9,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材