NTN(エヌティーエヌ)
円筒ころ軸受
幅(mm)
25
内径(Φmm)
45
外径(Φmm)
100
材質(保持器)
樹脂保持器
軌道輪形状
円筒ころ軸受
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20979780
NF309EAT2X
¥
11,400
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方