曜日別特売

USB2.0 内蔵カードリーダー

USB2.0 内蔵カードリーダー - アイネックスUSB2.0 内蔵カードリーダー - アイネックス

USB 2.0マルチメモリーカードリーダーとUSB 2.0ポートを1つにしたフロントパネルです。
カードリーダーは各メディア間の読み・書きができます。(SD/MMC⇔microSDスロット間、MS⇔M2スロット間は排他使用)
microSD/microSDHC/メモリースティック マイクロの直挿しができます。
USB 2.0をマザーボードから前面に延長します。
ヘッダーピン接続のため、背面ポートを使用しません。
ドライバ不要。Windows標準のドライバで動作します。

付属品ベイ固定用ミリネジ×4適合3.5インチベイ用材質スチール、プラスチックブラック対応OSWindows 8.1/10/11寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)101.6×93.6×25.2(ケーブルを除く)対応メディアSD/MMCスロット:SD、SDHC、miniSD(アダプタが別途必要) 、miniSDHC(アダプタが別途必要)、microSDスロット:microSD、microSDHC、MSスロット:メモリースティック、メモリースティック PRO、メモリースティック デュオ、メモリースティック PRO デュオ、M2スロット:メモリースティックマイクロ、CF/CF IIスロット:コンパクトフラッシュ Type I/IILED電源 (赤)、アクセス (緑)スロットSD/MMC×1、microSD×1、MS×1、M2×1、CF/CF II×1インターフェイスUSB 2.0ポート: 1 (USB 2.0 Standard-A)メモリーカードメモリーカードリーダー(USB 2.0バスパワー接続)ケーブルコネクタUSB 2.0: 2×5ピンコネクタ メス×1(全て本体に直付け)内容量1個
注意
※誤ったヘッダーに接続しないでください。USB 2.0ヘッダーはIEEE 1394ヘッダーと同じ形状をしています。本製品/マザーボード/デバイスが損傷するおそれがあります。
※誤った接続や使用方法による故障は保証の対象外になります。接続先および接続先の仕様をご確認ください。
※USB 2.0ポートは天地が逆のため、コネクタを天地逆にして接続してください。
※製品は汎用品であり、全ての組み合わせにおいて動作を保証するものではありません。
※カードリーダーおよび各ポートの性能は接続先に準じます。
※ピン配列が異なるマザーボードはピン配列変換ケーブルEX-002Aもあわせてご利用ください。
※誤った接続をした場合、マザーボードあるいは接続した周辺機器を損傷するおそれがあります。
※電源LEDはパソコンをシャットダウンしても点灯し続けます。マザーボードによってはBIOS設定で消灯できる場合があります。
※USB 2.0の実効速度を超える高速転送には対応しません。
※miniSD、miniSDHCカードはアダプタが別途必要です。
※SD/MMC⇔microSDスロット間、MS⇔M2スロット間は同時に使用できません。
※カードリーダー部下段のMS、CF/CF IIの各スロットへはカードを裏返して挿入してください。
※マイクロドライブは電圧が不足する可能性があるため、サポート/動作保証の対象外です。
※本製品はxDピクチャーカード対応チップを採用していますが、xDピクチャーカードにつきましてサポート対象外とさせていただきます。ご了承ください。
※メモリーカードの著作権保護機能には対応しません。
※全てのメモリーカードで動作を保証するものではありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20982878PF-CR01A
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

記録メディア・メモリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする