グラフテック(GRAPHTEC)
オートブレード CAMEO4用
(1件のレビュー)
刃出し量を自動で調整(10段階)できるブレードです。
寸法(mm)
刃出し量:0.1ー1
対応機種
CAMEO4 / Portrait 3
材質(刃)
焼結タングステン合金
調整方式
刃出量:自動調整
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20983070
SILH-BLADE-AUTO-2-J
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください