グラフテック(GRAPHTEC)
パンチングツール CAMEO4用
メディアに穴を開けることができるツー ルです。 カス取り部分に使用することで、カスのピックアップがしやすくなります。
寸法(mm)
刃出し量:0.8
対応機種
CAMEO4/
材質(刃)
炭化タングステン
調整方式
刃出量:固定
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20983079
SILH-PUNCH-TOOL
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください