グラフテック(GRAPHTEC)
ロータリーブレード CAMEO4用
布のカットに最適。円形のブレードを回転してカットするため、通常のカッターよりも引っ掛かりが少なく布をカットすることができます。
寸法(mm)
刃出し量:1
対応機種
CAMEO4/
材質(刃)
炭化タングステン
調整方式
刃出量:固定
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20983088
SILH-BLADE-ROTARY
¥
3,500
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください