グラフテック(GRAPHTEC)
クラフトブレード CAMEO4用
厚紙・合成皮革など厚みのあるメディアがカットできるブレードです。
寸法(mm)
刃出し量:0.1ー3
対応機種
CAMEO4/
材質(刃)
ステンレス鋼
調整方式
刃出量:手動
内容量
1個(2本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20983106
SILH-BLADE-KRAFT-2
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください