グラフテック(GRAPHTEC)
ペンアダプター CAMEO4用
市販のペンをセットしてペン描きをするためのアダプタです。
セット内容
アダプタ 1個 サイズ別キャップ 3個
対応機種
CAMEO4 / Portrait3
適合径(Φmm)
対応ペン:S(水色):8~9、M(白):9~10.2、L(グレー):10.2~11.3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20983140
PEN-HOLDER-C4
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください