グラフテック(GRAPHTEC)
カッティング用台紙 強粘着 8inch
強い固定が必要なメディア用の強粘着タイプ台紙です。
寸法(mm)
221×344
対応機種
CAMEO 4 PRO / Portrait2 / Portrait3
粘着力
強
粘着面(mm)
203×305
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20983185
CUT-MAT-8ST
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,298
アウトレット
¥
1,428
(税込)
当日出荷
残り1点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください