曜日別特売

リフレッシュプライマーⅡ

リフレッシュプライマーⅡ - 神東塗料

リフレッシュプライマーⅡは、窯業系サイディングボード面、吹付タイル、厚付けスタッコ、マスチック塗材面等の塗り替え時や新設コンクリート面への適用可能な水性エポキシプライマーサーフェーサーです。
旧塗膜や上塗材との優れた付着性と、サーフェーサー効果を合わせ持ち、平滑に仕上げたい、既存パターンを活かしたいという要望にお応えするマルチプライマーです。

用途戸建住宅、集合住宅、商業施設、公共施設等の外壁塗替え用下塗塗料仕様旧塗膜適正:水系・溶剤系塗膜面、吹付タイル・厚付スタッコ面、アクリルリシン面容量(kg)基剤:10荷姿10kg石油缶+5kg丸缶の2個口主成分エポキシ主な用途外壁硬化剤(kg)5希釈剤水道水塗布方法中毛ローラー、刷毛使用場所屋外危険物の類別非危険物適応下地コンクリート・モルタル、ケイ酸カルシウム、ALC、サイディングボード希釈率(%)0~5油性 or 水性水性混合比2:1RoHS指令(10物質対応)対応可使時間(時間)8(20℃)標準使用量(kg/m2/回)0.1~0.15 (塗付面により変わります)塗回数1塗装間隔16時間~7日内容量1セット(15kg)
注意
※気温5℃以下のときは塗装を避けてください。低温時には乾燥遅延など不具合が生じやすくなります。
※湿度85%RH以上のときは塗装を避けてください。被塗面の水分によって、乾燥遅延や塗膜性能を発揮できないことがあります。
※結露が予想される場合は塗装を避けてください。
※その他の注意事項、塗装方法等はカタログをご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20984680S4166503
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,600/税込¥1,760
沖縄地方数量1につき¥1,800/税込¥1,980
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする