ナビス(アズワン)
アイソレーションガウン 少量・箱入り IGシリーズ
清潔に保管しやすい箱入りです。
材質
PP(ポリプロピレン)
サイズ
フリー
袖丈(cm)
約6
身幅(cm)
約6.6
身丈(cm)
約11.4
内容量
1ケース(20箱)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20990210
IG-Y
イエロー
7-9254-51
¥
35,700
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
翌々日出荷
20990219
IG-B
ブルー
7-9254-52
¥
35,700
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください