ベストコ
エントランスマット ウェルカム
汚れ・砂・ホコリをしっかりキャッチ
水はけがいいエントランスマット
モダンで優れたデザイン性
ソフトな踏み心地でクッション性があります
洗いやすくお手入れ簡単
厚さ(mm)
10
材質(本体)
ポリ塩化ビニル
内容量
1枚
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
色
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21034005
ND-191
約240×550×10
モロッカン
約460
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
7日以内出荷
21034014
ND-192
約240×550×10
ピンクストーン
約460
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
21034030
ND-193
約400×600×10
モロッカン
約840
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
9日以内出荷
21034039
ND-194
約400×600×10
ピンクストーン
約840
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
9日以内出荷
21034048
ND-195
約450×750×10
モロッカン
約1180
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
9日以内出荷
21034066
ND-197
約600×900×10
モロッカン
約1890
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
9日以内出荷
21034075
ND-198
約600×900×10
ピンクストーン
約1890
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
9日以内出荷
21034057
ND-196
約450×750×10
ピンクストーン
約1180
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください