イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
JETシャーシーブラック
こんなお得な商品も!
シャーシーブラック 油性 スプレータイプ
モノタロウ
¥
9,498
~
税込
¥
10,448
~
(66)
用途
自動車下回り塗料
タイプ
油性
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
210mL
危険物の性状
非水溶性
内容量
1ケース(420mL×30本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21091220
000404
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください