曜日別特売

アニマルフェンス支柱セット

アニマルフェンス支柱セット - アルミスアニマルフェンス支柱セット - アルミス

組立・施工が簡単!あらゆる用途に適合するシンプルなデザイン!

用途防獣フェンス、農・園芸用フェンス、中・小型犬の屋外サークルフェンスとして材質スチールPVCコーティング加工質量(kg)0.9ブラック長さ(m)20質量(1セット)(kg)12本数11線材(mm)Φ2.1高さ(m)1、支柱:1.4網目(mm)50×100内容量1個
注意
※フェンスあり、支柱ありのセットです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21038607AAF-1020ST
オープン
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする