曜日別特売

マルチマウント防振ゴム

マルチマウント防振ゴム - シンキョーマルチマウント防振ゴム - シンキョーマルチマウント防振ゴム - シンキョー

環状に配列した高さと面積の異なる小さい突起群を両面に組み合わせユニークな高性能防振ゴムです。特殊な突起構造ですぐれたベネ特性を有し、従来のゴムに比べて、防振効果は抜群です。機器の重量に応じて必要な面積分だけをバランスよく敷くだけで高性能を発揮します。熱老化試験、オゾン劣化試験(JIS-K6301)に適合した耐久性、耐候性、耐オゾン性にすぐれた良質のクロロプレンゴム製です。

用途エアコン室外機だけでなく、プレス機、発電機などの機械振動に材質クロロプレン寸法(mm)18t×240×460内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
硬度
許容荷重(N/cm2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2104111818tx240x460ショアー6024.5~63.7、(設計基準)29.4~49.0
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
2104112718tx240x460ショアー409.8~29.4、(設計基準)19.6~24.5
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする