ノダ
キャニティ 一面レール棚基本セット レールセット
シルバー色の金物でシンプルな収納。25mmピッチで棚板を移動可能。
棚板は「一面レール棚基本セット 棚板」または「キャニティ 集成材棚板」が設置可能です。
セット内容
レール×2、ブラケットR・L×各4
材質
スチール(クロームメッキ)
長さ(mm)
1820
幅(mm)
7.8
厚さ(mm)
11
耐荷重(N)
約980/セット
内容量
1セット
関連資料:
設計施工資料(0.78MB)
注意
※個人宅は配送不可です。(屋号があれば可)
※地震等による転倒防止のため、本体は必ず壁に固定してください。
※設置する下地、壁は現場調達です。クロス、化粧合板等で仕上げてください。
※「棚受けレール基本セット」、「一面レール棚基本セット」、「一面レール棚SE基本セット」をそれぞれ組み合わせた使用はできません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21047768
CN-FRS361
棚板奥行300用
¥16,500
¥
8,998
¥9,898
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
21047777
CN-FRS461
棚板奥行450用
¥20,900
¥
11,980
¥13,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。