クロダルマ
長袖ポロシャツ
JIS規格をクリアする制電素材採用。ポロシャツのデザインにマッチした反射テープで安全性アップ。両脇には消臭テープも施しました。
混率(%)
ポリエステル100(鹿の子)
内容量
1枚
全21種類を絞り込む
色
ネイビー
ブルー
ホワイト
サイズ
選択してください
3L
4L
5L
L
LL
M
S
21種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21048800
25474
ブルー
S
98
41
56
¥
5,000
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
21048809
25474
ブルー
M
102
43
58
¥
5,000
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
21048818
25474
ブルー
L
108
45
60
¥
5,000
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
21048827
25474
ブルー
LL
114
47
62
¥
5,000
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
21048836
25474
ブルー
3L
120
49
62
¥
5,000
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
21048845
25474
ブルー
4L
126
51
64
¥
5,000
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
21048854
25474
ブルー
5L
132
53
64
¥
5,000
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
21048870
25474
ネイビー
S
98
41
56
¥
5,000
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
21048879
25474
ネイビー
M
102
43
58
¥
5,000
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
21048888
25474
ネイビー
L
108
45
60
¥
5,000
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
21048897
25474
ネイビー
LL
114
47
62
¥
5,000
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
21048906
25474
ネイビー
3L
120
49
62
¥
5,000
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
21048915
25474
ネイビー
4L
126
51
64
¥
5,000
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
21048924
25474
ネイビー
5L
132
53
64
¥
5,000
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
21048940
25474
ホワイト
S
98
41
56
¥
5,000
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
21048949
25474
ホワイト
M
102
43
58
¥
5,000
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
21048958
25474
ホワイト
L
108
45
60
¥
5,000
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
21048967
25474
ホワイト
LL
114
47
62
¥
5,000
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
21048976
25474
ホワイト
3L
120
49
62
¥
5,000
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
21048985
25474
ホワイト
4L
126
51
64
¥
5,000
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
21048994
25474
ホワイト
5L
132
53
64
¥
5,000
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください