クロダルマ
一体型アームカバー
ずれ落ちを防止する一体型のシームレスアームカバー。ひんやりした着用感で吸水速乾性にも優れています。
混率(%)
ナイロン80・ポリウレタン20(トリコット)
内容量
1枚
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
色
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21053517
47129
S
ネイビー
62
23
¥
3,200
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
21053526
47129
F
ネイビー
65
24
¥
3,200
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
21053535
47129
O
ネイビー
67
25
¥
3,200
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
21053544
47129
S
ブラック
62
23
¥
3,200
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
21053560
47129
F
ブラック
65
24
¥
3,200
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
21053569
47129
O
ブラック
67
25
¥
3,200
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
21053578
47129
S
メイサイブラック
62
23
¥
3,200
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
21053587
47129
F
メイサイブラック
65
24
¥
3,200
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
21053596
47129
O
メイサイブラック
67
25
¥
3,200
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください