曜日別特売

PLC (CPUユニット)ユニット SIMATIC S7-1200F

PLC (CPUユニット)ユニット SIMATIC S7-1200F - SIEMENS

Siemens PLCデジタルI/Oモジュールには、8 x 16ビットアナログ入力が付属しています。このエネルギーメータは、24 V dcの電源を備えています。

シリーズ
SIMATIC S7-1200F
定格電圧 DC V
24
入力方式
アナログ
ネットワークタイプ
Profibus, Profinet, Profisafe, TCP/IP
RoHS指令(10物質対応)
対応
アナログ入力
2
デジタル入力
8
併用可能製品
SIMATIC S7-1200
出力数
6
入力数
10
出力タイプ
トランジスタ
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
210614186ES7212-1AF40-0XB0
オープン
¥129,800
¥142,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする