曜日別特売
6ES7212-1AF40-0XB0 PLC (CPUユニット)ユニット SIMATIC S7-1200F SIEMENS 21061418

PLC (CPUユニット)ユニット SIMATIC S7-1200F6ES7212-1AF40-0XB0

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
21061418
品番
6ES7212-1AF40-0XB0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
¥129,800

Siemens PLCデジタルI/Oモジュールには、8 x 16ビットアナログ入力が付属しています。このエネルギーメータは、24 V dcの電源を備えています。

シリーズ
SIMATIC S7-1200F
定格電圧 DC V
24
入力方式
アナログ
ネットワークタイプ
Profibus, Profinet, Profisafe, TCP/IP
RoHS指令(10物質対応)
対応
アナログ入力
2
デジタル入力
8
併用可能製品
SIMATIC S7-1200
出力数
6
入力数
10
出力タイプ
トランジスタ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする