SIEMENS
PLC (CPUユニット)ユニット SIMATIC DP
Siemens PLCデジタルI/Oモジュールは、24 V dc電源を備えたテレサービス通信モジュールです。
シリーズ
SIMATIC DP
定格電圧 DC V
24
ネットワークタイプ
Ethernet
RoHS指令(10物質対応)
対応
併用可能製品
ET 200SP
出力数
20
入力数
20
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21061856
6ES7512-1SK01-0AB0
オープン
¥
387,660
¥
426,426
(税込)
7日以内出荷
返品不可
21061847
6ES7512-1DK01-0AB0
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください