曜日別特売
6ES7512-1SK01-0AB0 PLC (CPUユニット)ユニット SIMATIC DP SIEMENS 21061856

PLC (CPUユニット)ユニット SIMATIC DP6ES7512-1SK01-0AB0

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
21061856
品番
6ES7512-1SK01-0AB0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥426,426
販売価格(税別)
¥387,660

Siemens PLCデジタルI/Oモジュールは、24 V dc電源を備えたテレサービス通信モジュールです。

仕様
SiemensのこのPLC CPUを使用して操作を制御し、自動化します。RJ45コネクタと結合すると、100 Mbpsの速度でデータを送信するため、高速転送を確実に実現できます。
600 mAの低定格電流により、エネルギー効率が高く、放熱を最小限に抑えています。スペースが限られたセットアップにシームレスにフィットします。生産工場や医療機器で使用されています。
シリーズ
SIMATIC DP
定格電圧 DC V
24
ネットワークタイプ
Ethernet
RoHS指令(10物質対応)
対応
併用可能製品
ET 200SP
出力数
20
入力数
20

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする