SIEMENS
デジタルI/OモジュールK60 AS-i compact module K60
デジタル 4 DI/4 DQ 、最大 200 mA 4 x 出力、全出力で最大 4 A、M12 ソケット取り付けプレート 3RK1901-0CA00 は別売りです
シリーズ
AS-i compact module K60
定格電圧(V)
26.5~31.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
出力数
4
入力数
4
出力タイプ
デジタル
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
入力方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21062547
3RK1400-1DQ00-0AA3
152×60×29
電圧
オープン
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
21062529
3RK1400-1CQ00-0AA3
60×152×29
デジタル
オープン
取扱い終了
返品不可
21062538
3RK1400-1CR00-0AA3
60×152×29
デジタル
オープン
取扱い終了
返品不可
21062556
3RK1400-1DQ01-0AA3
60×152×29
デジタル
オープン
取扱い終了
返品不可
21062565
3RK1400-1DQ03-0AA3
60×152×29
デジタル
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください