SIEMENS
デジタルI/OモジュールK45 AS-i compact module K45
Siemens AS-i は、コンパクトモジュール K45 、 A/B スレーブ、 IP67 、デジタル、 4 x 1 入力、最大 200 mA 、 PNP
シリーズ
AS-i compact module K45
定格電圧(V)
26.5~31.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
入力数
4
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
入力方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21062687
3RK2200-0CQ20-0AA3
80×45×30
電圧
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
21062696
3RK2200-0CQ22-0AA3
45×80×30
デジタル
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください