曜日別特売

デジタルI/OモジュールK45 AS-i compact module K20

デジタルI/OモジュールK45 AS-i compact module K20 - SIEMENS

Siemens 3RK2200-2CE00-2AA2 は、 AS-i SlimLine コンパクトモジュール SC22.5 デジタル、 A/B スレーブ 4 DI

仕様IP20 3 線式センサ電源用入力 x 4 を、スプリング式端子の全幅 22.5 mm で切り替え可能です寸法(mm)45×80×30シリーズAS-i compact module K20定格電圧(V)26.5~31.6入力方式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応入力数4内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
210627143RK2200-0CT20-0AA3
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする