SIEMENS
デジタルI/OモジュールK20 AS-i compact module K20
Siemens 3RK2400-1BQ30-0AA3 は、 AS-i コンパクトモジュール K20 デジタル A / B スレーブ x 2 、 DI / 2 DQ x 2
寸法(mm)
20×108×45
シリーズ
AS-i compact module K20
定格電圧(V)
26.5~31.6
入力方式
デジタル
RoHS指令(10物質対応)
対応
出力数
2
入力数
2
出力タイプ
デジタル
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21062800
3RK2400-1BQ30-0AA3
オープン
取扱い終了
返品不可
21062809
3RK2400-1BT30-0AA3
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください