曜日別特売

デジタルI/OモジュールK60 AS-i compact module K60

デジタルI/OモジュールK60 AS-i compact module K60 - SIEMENS

Siemens 3RK2400-1DQ00-0AA3 は、 AS-i コンパクトモジュール K60 デジタル A / B スレーブ x 4、12 ソケット Y-II 割り当て取り付けプレート 3RK1901-0CA00 は別売りです

寸法(mm)
60×152×29
シリーズ
AS-i compact module K60
定格電圧(V)
26.5~31.6
入力方式
デジタル
RoHS指令(10物質対応)
対応
入力数
4
出力タイプ
デジタル
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
210628183RK2400-1DQ00-0AA34
オープン
¥82,980
¥91,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
210628273RK2400-1DQ00-1AA34
オープン
取扱い終了
返品不可
210628363RK2400-1FQ03-0AA33
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする