曜日別特売
3RK2400-1DQ00-0AA3 デジタルI/OモジュールK60 AS-i compact module K60 SIEMENS 21062818

デジタルI/OモジュールK60 AS-i compact module K60

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品は3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
21062818
品番
3RK2400-1DQ00-0AA3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥91,278
販売価格(税別)
¥82,980

Siemens 3RK2400-1DQ00-0AA3 は、 AS-i コンパクトモジュール K60 デジタル A / B スレーブ x 4、12 ソケット Y-II 割り当て取り付けプレート 3RK1901-0CA00 は別売りです

出力数
4
寸法(mm)
60×152×29
シリーズ
AS-i compact module K60
定格電圧(V)
26.5~31.6
入力方式
デジタル
RoHS指令(10物質対応)
対応
入力数
4
出力タイプ
デジタル

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする