デジタルI/O用モジュール SIMATIC ET 200SP

デジタルI/O用モジュール SIMATIC ET 200SP - SIEMENSデジタルI/O用モジュール SIMATIC ET 200SP - SIEMENSデジタルI/O用モジュール SIMATIC ET 200SP - SIEMENSデジタルI/O用モジュール SIMATIC ET 200SP - SIEMENS

SIMATIC ET 200SP シリーズに属する Siemens デジタル入力モジュール 8 x 24 V dc 基本は、 BU タイプ A0 ( DI 動作モード)に適しています。CC01 カラーコードがあります。

寸法(mm)73×15×58質量(g)28シリーズSIMATIC ET 200SP定格電圧(V)24定格電圧 DC V24入力方式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-30~60入力数8内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
出力数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
210641756ES7131-6BF00-0CA08
オープン
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
210641846ES7131-6BF00-0DA0-
オープン
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
210642096ES7131-6BF01-0AA08
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
210642186ES7131-6BF01-0BA08
オープン
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
210642456ES7131-6BF61-0AA0-
オープン
21,980
24,178(税込)
取扱停止中
返品不可
210642006ES7131-6BF00-2CA08
オープン
取扱い終了
返品不可
210642276ES7131-6BF01-2AA0-
オープン
取扱い終了
返品不可
210642366ES7131-6BF01-2BA08
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする