SIEMENS
PLC I/Oモジュール FL COMSERVER UNI 232/422/485
Siemens SIMATIC ET 200SP は、 BU タイプ A0 、 A1 、カラーコード CC00 、モジュール診断に適した、アナログ出力モジュール AQ 2xI 規格です。
寸法(mm)
73×15×58
シリーズ
FL COMSERVER UNI 232/422/485
定格電圧 DC V
24
入力方式
デジタル
RoHS指令(10物質対応)
対応
出力数
8
出力タイプ
トランジスタ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21064340
6ES7132-6BF00-0CA0
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください